Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies P9 360,00 390,00 27,00 B247

Dwustronnego działania

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:P9 360,00 390,00 27,00 B247
Rubix:639889
Producent:24224923
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.360 mm
Średnica zewn.390 mm
Wysokość27 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 360X390X27 P9 85NBRB247 P-ń zgarn.


Podwójny zgarniacz P 9 firmy Freudenberg to elastomerowa zgarniacz przeznaczona specjalnie do dużych średnic. Wykorzystuje ona funkcję wycierania pierścienia U do wewnątrz oraz działanie wycierające na zewnątrz przeciwko zabrudzeniom. Ogólnie rzecz biorąc, zgarniacze można szybko i łatwo zamontować, deformując je do kształtu nerki. Staranny montaż jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania podwójnego zgarniacza P 9.

Mocne strony

Możliwe zastosowanie rozmiarów pośrednich bez narzędzi/form. Podwójny zgarniacz P 9 zapewnia silne działanie zgarniające w stosunku do zabrudzeń, a także bardzo dobre uszczelnienie przed pozostałościami oleju na wysuwanym pręcie. Dodatkowo zgarniacz jest bardzo odporny na zużycie.

Zastosowania

Podwójny zgarniacz P 9 firmy Freudenberg może być stosowany na przykład w prasach, standardowych cylindrach (dużych), a także w wtryskarkach. Możliwe są również inne zastosowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna392 g
Średnica wewn.360 mm
Średnica zewn.390 mm
Wysokość27 mm
Wykonaniep9
  • Termin dostawy na zapytanie