Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422115
Rubix:639274
Producent:40422115


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 127.2 mm |
| Wysokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : 115X127.2X12 PU6 95AUV149 P-ń zgarn.
Wystająca warga skrobaka Dodatkowa statyczna krawędź uszczelniająca Z segmentami wspierającymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 115 mm |
| Średnica zewn. | 127.2 mm |
| Wysokość | 12 mm |
| Wykonanie | pu6 |
| Materiał | 95 au v149 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,58 Netto
/ Sztuka
zł 70,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie