Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422442
Rubix:410083
Producent:40422442


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 80X88X7 PU5 95AUV149 P-ń zgarn.
Wystająca warga zgarniacza Dodatkowa statyczna krawędź uszczelniająca Z segmentami podporowymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 88 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | pu5 |
| Materiał | 95 au v149 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 20,35 Netto
/ Sztuka
zł 25,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie