Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421137
Rubix:634822
Producent:40421137




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : 52X62X7 AS 88NBR101 P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 12 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 52 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie