Rolka zakrzywiona INA KR22-X-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR22-X-PP-A
Rubix:206750
Producent:0057450470000
EAN:4012802418125
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR22-X-PP-A / KR 22 PPXA


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36x10x10 mm
Waga Logistyczna41 g
Średnica wewn.10 mm
Szerokość36 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.22 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia8000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr4500 N
zł 108,29 Netto
/ Sztuka
zł 133,2 Brutto
  • Dostępny