Rolka zakrzywiona INA KR19-PP-A

Wałek toczny typu yoke

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:KR19-PP-A
Rubix:129636
Producent:0055453820000
EAN:4012802417593
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.8 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rolka KR19-PP-A


Stud type track rollers KR..-PP, with axial guidance, plastic axial plain washers on both sides, optimized INA-profile
Ościeżnice rolkowe typu Stud KR..-PP, z prowadzeniem osiowym, plastikowe przekładnie osiowe po obu stronach, zoptymalizowany profil INA

Mocne strony

•Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)32x8x8 mm
Waga Logistyczna28 g
Średnica wewn.8 mm
Szerokość32 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Średnica zewn.19 mm
Seriakr..-pp-a
Prędkość odniesienia11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3550 N
zł 82,59 Netto
/ Sztuka
zł 101,59 Brutto
  • Dostępny