Rękawice odporne na chemikalia Tegera 858-7

Rękawice jednorazowe - Ogólna ochrona 858 TEGERA®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Tegera:858-7
Rubix:2027810
EAN:7340118312965
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Długość280 mm
Główny materiałnitryl
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 858 r.7 100szt


Nitrylowa rękawica jednorazowa o zwiększonej długości. Trwała i bez przyspieszaczy. Nitryl o przedłużonej trwałości o grubości 0,15 mm, z dłuższym mankietem to dodatkowa ochrona. Większy komfort dzięki elastyczności. Brak lateksu i przyspieszaczy w celu zmniejszenia ryzyka alergii. Odpowiednia do zastos. w przem. spoż. Ochrona przed wirusami. 100 sztuk/opakow. 10 paczek/karton.
An accelerator free nitrile glove with textured fingertips for secure handling of tools.

Mocne strony

Zatwierdzone do kontaktu z żywnością, Do ekranów dotykowych, Extra długie, Wolne od lateksu, Odporność na olej i smar, Wodoodporne, Elastyczne, Bez przyspieszacza

Zastosowania

Montaż, Opieka, Sprzątanie, Montaż precyzyjny, Obróbka żywności, Hotelarstwo i restauracje, Prace kuchenne, Prace serwisowe
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar7
Długość280 mm
Główny materiałnitryl
Opakowanie100
Kolorfioletowy
Grubość0.15 mm
Materiałnitryl, bez przyspieszacza
167,85 Netto
/ Paczka
206,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar