Rękawice odporne na chemikalia Tegera 8180-8
Rękawice TEGERA 8180
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:8180-8
Rubix:1182416
EAN:7392626818040

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice TEGERA 8180 r.8
Rękawica ochronna chemiczna, 0,45 mm PVC (winyl), bez ftalanów, diamentowy wzór antypoślizgowy, wyściełana polarem, Kat. III, bez ftalanów, do użytku ogólnego.
Zgodna z normami EN 388:2003_2000, EN 374-2 i EN 374-3.
Zgodna z normami EN 388:2003_2000, EN 374-2 i EN 374-3.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Główny materiał | pvc |
| Materiał | pvc (winyl), bez ftalanów |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
