Rękawice do prac precyzyjnych Tegera 810-9
Rękawice antystatyczne 810 TEGERA®
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:810-9
Rubix:2278343
EAN:7392626007970


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 1 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne Tegera 810 R.9
Testowałeś model TEGERA 801? Cieńszy model TEGERA 810 jeszcze bardziej Ci się spodoba. Rękawica do pracy wymagającej ochrony ESD i dobrej precyzji. Koniusz. palc. powlek. poliur. Dzięki splotowi 15 gg rękaw. jest miękka, elast. i przewiewna — bez problemu możesz nosić ją przez cały dzień. Możesz łatwo znaleźć odpowiedni rozmiar po kolorze mankietu.
A glove for work that requires ESD protection and good precision. Soft and flexible all day.
Mocne strony
ESD, Właściwości antystatyczne/ATEX, Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD), Cienkie
Zastosowania
Prace elektroniczne, Montaż precyzyjny, Prace kontrolne, Prace instalacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27,9 g |
|---|---|
| Rozmiar | 9 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 1 |
| Główny materiał | nylon |
| ESD | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,09 Netto
/ Sztuka
zł 41,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie