Rękawice do prac precyzyjnych Ansell 11-601-6
HyFlex 11601
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-601-6
Rubix:472782
Producent:11601060
EAN:0076490489618



Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex wielozadaniowe 11-601/6
- Rękawice przemysłowe HyFlex 11-601 firmy Ansell są przeznaczone do lekkich i delikatnych zastosowań w suchym środowisku, które wymagają wysokiego poziomu zręczności
- Oferują wygodną i precyzyjną obsługę małych obiektów
Right balance between dexterity and sensitivity for delicate handling.
Mocne strony
- Stretch nylon liner and polyurethane coating offer tactile sensitivity
- Available in palm-dipped style for added protection or fingerdipped style for maximum tactile sensitivity
- Offered in white (HyFlex 11-600) for dirt sensitive application or in black for environments that present some level of dirt
Zastosowania
Assembly & inspection of components|Assembling and mounting components|Adjusting systems and screwing
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23 g |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | nylon |
| Materiał | nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,44 Netto
/ Sztuka
zł 14,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie