Rękawice spawalnicze Tegera 130A-9
Rękawica skórzana TEGERA 130A
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:130A-9
Rubix:925499
Producent:130A-9
EAN:7340118312507


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 412x4x |
| Główny materiał | skóra |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice spawalnicze TEGERA 130A r.9
TEGERA® 130A, rękawica spawalnicza i odporna na ciepło, bez podszewki, 0,7-0,9 mm pełnoziarnista skóra kozia, Cat. II, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wzmocniony palec wskazujący, wzmocnione szwy, do wszechstronnych prac
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.
Mocne strony
Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit),Flame retardant,Withstands welding sparks and grinding splash
Zastosowania
Assembly,Metalwork,Welding,Hot work
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Poziom wydajności termicznej (EN 407) | 412x4x |
| Główny materiał | skóra |
| Kontaktowa odporność na ciepło (EN 407) | 100 °C |
| Kolor | biały |
| Materiał | pełnoziarnista skóra kozia |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 71,38 Netto
/ Sztuka
zł 87,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie