Rękawice odporne na chemikalia MAPA 381-9

Rękawice chemiczne Stansolv AK 22 381, zielone

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:381-9
Rubix:480629
Producent:34381329
EAN:3245423814194
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Stansolv AK-22 381-9


Maksymalny komfort, materiał: nitryl, wewnątrz: dzianina bawełniana - technologia wielowarstwowa, na zewnątrz: dłoń z profilem, długość: 35,5 cm, grubość materiału: 0,85 mm, EN 388: 3121 kat. 3, EN 374: AJKL, EN 407: X1XXXX, VE: 12/72
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość360 mm
Odporność na działanie chemikaliówjklopt
Główny materiałnitryl
ESDnie
Kolorzielony
Grubość0.95 mm
Materiałnitryl
42 Netto
/ Sztuka
51,66 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar

Odporność na działanie chemikaliów