Rękawice odporne na chemikalia Ansell 87-900-8

AlphaTec 87-900

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:87-900-8
Rubix:589230
Producent:87900080
EAN:0076490442897
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Długość325 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklnpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Bi-Colour 87-900/8


  • Mieszanka lateksu i neoprenu zapewniająca niezawodną ochronę przed bardzo szerokim zakresem substancji chemicznych
  • Wytrzymałe i trwałe, zapewniają doskonałą przyczepność na mokro i na sucho
  • Wysokiej jakości podszycie flokowe z czystej bawełny zmniejszające ryzyko podrażnień skóry
  • AQL 0.65
Odpowiednia równowaga między zręcznością a wyczuciem, umożliwiająca delikatne manipulowanie.

Mocne strony

  • Do zastosowań ciężkich o grubości 0,68 mm / 27 mil
  • Dwukolorowe, z naturalnego kauczuku i neoprenu
  • Podszycie flokowane z 100% bawełny

Zastosowania

Konserwacja zakładu i maszyn|Konserwacja i sprzątanie w laboratorium|Prace porządkowe|Obsługa chemikaliów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar8
Długość325 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklnpt
Główny materiałlateks
Opakowanie12 par w worku
Kolorzielony
Grubość0.68 mm
Materiałnylon (podszycie)
10,8 Netto
/ Sztuka
13,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar