Rękawice odporne na chemikalia Ansell 58-535B-10

AlphaTec 58530B

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ansell:58-535B-10
Rubix:472860
Producent:58535B100
EAN:0076490445768
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość340 mm
Odporność na działanie chemikaliówajklopt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice AlphaTec odporne na chemikalia i ciecze 58-535B/10


  • Te wodoodporne rękawice chroniące przed chemikaliami i olejami oferują unikalne połączenie odporności na ciecze chemiczne i przyczepności, wraz z elastycznością i zręcznością, dzięki czemu rękawice te są logicznym wyborem podczas pracy z chemikaliami.
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip, and a comfortable inner lining makes these gloves ideal for outdoor application.

Mocne strony

  • The glove incorporates revolutionary ANSELL GRIP™ technology to enable users to handle wet or oily objects using less force to grip , providing more control. This unique combination of liquid proof chemical resistance and grip, together with flexibility and dexterity, makes the AlphaTec glove the logical choice when working with chemicals.
  • Reliable chemical protection for added user safety. The bonded construction ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture. The coating is therefore consistent and sound, significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin
  • 58-530B with black acrylic liner are recommended for outdoor applications

Zastosowania

Metalworking & assembly operations|Body painting including surface inspection|Applying sealers, touching up|Changing tools and dies|Handling application & cleaning tools|Warehousing of raw materials|Loading and unloading trucks and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość340 mm
Odporność na działanie chemikaliówajklopt
Główny materiałnitryl
Kolorzielony
Grubość1.15 mm
Materiałnitryl
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar