Referencje
Timken:544116-X0264
Rubix:206098
Producent:100117651
EAN:0053893645056






Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 295.275 mm |
|---|---|
| Szerokość | 23.812 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : 544116 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Aby zapewnić maksymalną niezawodność i żywotność, pierścienie należy wymienić jednocześnie.
Zastosowania
Przednie koła pojazdu / Konfiguracje mechanizmu różnicowego i zębnika / Rolki przenośnika / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczepy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 1379,8 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 295.275 mm |
| Szerokość | 23.812 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie