Referencje
Timken:LL 225749/LL225710
Rubix:219731
EAN:0053893377995


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 127 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.895 mm |
| Szerokość | 18.258 mm |
Szczegóły produktu : LL225749/LL225710 łożysko
Single row tapered roller bearing LL225749/LL225710
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 127 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 165.895 mm |
| Szerokość | 18.258 mm |
| Ciężar | 0.9 kg |
| Seria | ll225700 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 18.258 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 153000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 90200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2757,36 Netto
/ Sztuka
zł 3391,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie