Referencje
FAG:Z-528983.02.TR1W
Rubix:135848
Producent:0167157130000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 57 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 528983 B
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2880 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 57 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | z-528 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie