Łożyska stożkowe Timken 395A-90052

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:395A-90052
Rubix:271562
Producent:100027160
EAN:0053893026978
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.66.675 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość52.388 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 395A-90052


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52,388x110x110 mm
Waga Logistyczna1647 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)123,9012x123,9012x62,0776 mm
Waga w opakowaniu1647 g
Średnica wewn.66.675 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość52.388 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
zł 1650,02 Netto
/ Sztuka
zł 2029,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie