Referencje
Timken:JHM803148
Rubix:119938
EAN:0053893821177


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 69.215 mm |
| Szerokość | 29.37 mm |
Szczegóły produktu : JHM803148 podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29,37x69,215x69,215 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 533 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 37,846x87,884x87,884 mm |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 69.215 mm |
| Szerokość | 29.37 mm |
| Ciężar | 0.53 kg |
| Seria | hm803100 |
| Całkowita szerokość łożyska | 29.37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 504,9 Netto
/ Sztuka
zł 621,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie