Referencje
QL:30308A
Rubix:298251
Producent:30308A
Szczegóły produktu : Łożysko 30308
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 25.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 25.25 mm |