Pierścienie prowadzące tłokowe Trelleborg GP4300500-T47
Pierścień prowadzący
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:GP4300500-T47
Rubix:876876


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 46.9 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : GP4300500-T47 P-ń prowadz.
Turcite®/ Turcon®Slydring® są używane jako prowadnice tłoka i pręta ze względu na ich znakomite właściwości tarcia, płynną pracę bez efektu stick‑slip oraz dobrą odporność na wysokie temperatury i substancje chemiczne.
Mocne strony
•Brak efektu stick‑slip przy rozruchu, co zapewnia płynną pracę nawet przy bardzo niskich prędkościach
Minimalny współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego dla niskiej temperatury pracy i mniejszych strat energii
Doskonale warunki smarowania dodatkowo poprawione przez strukturę łezkową
Odpowiednie dla płynów nie zapewniających smarowania w zależności od materiału Turcite® dla optymalnej elastyczności konstrukcyjnej
Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność
Rowki montażowe zgodnie z ISO 10766
Odpowiednie dla większości płynów hydraulicznych w połączeniu z większością nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i wykończenia powierzchni, w zależności od wybranego materiału
Odpowiednie dla nowych, przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Zwiększona zdolność zatapiania cząstek obcych
Dobry efekt tłumienia, pochłania drgania
Minimalny współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego dla niskiej temperatury pracy i mniejszych strat energii
Doskonale warunki smarowania dodatkowo poprawione przez strukturę łezkową
Odpowiednie dla płynów nie zapewniających smarowania w zależności od materiału Turcite® dla optymalnej elastyczności konstrukcyjnej
Wysoka odporność na zużycie zapewnia długą żywotność
Rowki montażowe zgodnie z ISO 10766
Odpowiednie dla większości płynów hydraulicznych w połączeniu z większością nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i wykończenia powierzchni, w zależności od wybranego materiału
Odpowiednie dla nowych, przyjaznych dla środowiska płynów hydraulicznych
Zwiększona zdolność zatapiania cząstek obcych
Dobry efekt tłumienia, pochłania drgania
Zastosowania
Napełniarki produktów o dużej lepkości;siłowniki podnoszące butelki;łożyska krzywek łańcuchowych;łożyska pokrywy krajalnic do mięsa;łożyska trzpienia zaworu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 46.9 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Materiał | turcite wypełniony brązem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie