Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies FRI 90,00 95,00 9,70 PA 4112
Prowadnice wędzisk
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:FRI 90,00 95,00 9,70 PA 4112
Rubix:409228
Producent:40421989


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 90X95X9.5 FRI PAGF41 P-ń prowadz.
PIERŚCIENIE DRĄŻKA PROWADZĄCEGO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 10,001 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
| Materiał | pa |
| Wykonanie | fri |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie