Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies KBK 125,00 120,00 9,50 HG650
Prowadnice tłoka KBK
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:KBK 125,00 120,00 9,50 HG650
Rubix:880055
Producent:49005841


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 125 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 125x120x9.5 KBK HGW HG650 P-ń prowadz.
Guivex KBK to odpowiednio profilowane taśmy prowadzące pręt (KBK) wykonane z tkaniny związanej żywicą. Opatentowana konstrukcja produktu (nr patentu: PCT EP95/03874).
HGW HG650
Mocne strony
Pierścień prowadzący KBK charakteryzuje się następującymi zaletami: wysoka nośność promieniowa, bardzo dobre wykorzystanie długości prowadnicy dzięki równomiernemu rozkładowi naprężeń, zmniejszona tendencja do poślizgu i doskonałe właściwości ślizgowe przy krótkich odstępach między prowadnicami.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 125 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
| Materiał | hgw hg650 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie