Pierścienie prowadzące tłokowe Dichtomatik 67118158

Taśma prowadząca FB01

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dichtomatik:67118158
Rubix:1231568
Producent:67118158
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Taśma prowadząca GS01 15X2.5 PTFE bronze


Taśmy prowadzące wykonane ze związków PTFE służą do prowadzenia tłoka i tłoczyska. Zapobiegają one kontaktowi metal-metal części maszyny i pochłaniają występujące siły. Elementy prowadzące wykonane z mieszanki PTFE charakteryzują się doskonałymi właściwościami ciernymi, które minimalizują efekt stick-slip.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna109 g
Szerokość15 mm
Grubość2.5 mm
110,93 Netto
/ Metr
136,44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie