Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies 40421824
Prowadnice tłoków
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421824
Rubix:636303
Producent:40421824


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 136 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : 140X136X20 EKF PA4201 P-ń prowadz.
Pierścień prowadzący EKF to szczelinowy, niemetalowy pierścień prowadzący do tłoków.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 136 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Materiał | pa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 140,49 Netto
/ Sztuka
zł 172,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie