Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies 40421977
Prowadnice tłoka
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421977
Rubix:409191
Producent:40421977


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
Szczegóły produktu : 110x105x9.5 FRA PAGF41
Fazowane, nacięte krawędzie profilu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Szerokość | 9.5 mm |
| Materiał | pa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 53,86 Netto
/ Sztuka
zł 66,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie