Łożyska stożkowe Timken 42381/42584

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:42381/42584
Rubix:119406
EAN:0053893657172
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.96.838 mm
Średnica zewn.148.43 mm
Szerokość28.575 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 42381/42584 łożysko


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28,971x121,412x121,412 mm
Waga Logistyczna1167 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)39,116x154,432x154,432 mm
Średnica wewn.96.838 mm
Średnica zewn.148.43 mm
Szerokość28.575 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.7 kg
Seria42000
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska28.575 mm
NormaABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM (INTERNATIONAL STANDARD FOR INCH-SIZED TAPERED ROLLER BEARINGS)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r241000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr193000 N
zł 665,27 Netto
/ Sztuka
zł 818,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie