Referencje
Timken:45285
Rubix:114534
Producent:100096415
EAN:0053893296517


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.958 mm |
Szczegóły produktu : 45285 podzespół wewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30,958x78,75x78,75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 863 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Waga w opakowaniu | 863,2 g |
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
| Średnica zewn. | 104.775 mm |
| Szerokość | 30.958 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Seria | 45200 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 30.163 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 189000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 153000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 317,84 Netto
/ Sztuka
zł 390,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie