Łożyska stożkowe Timken HH224346

Pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HH224346
Rubix:365641
Producent:100151888
EAN:0053893518756
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.114.3 mm
Średnica zewn.212.725 mm
Szerokość66.675 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień wew. HH224346


Dzięki zdolności przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Tapered roller bearing inner ring Timken

Mocne strony

Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.

Zastosowania

Maszyny narzędziowe, motoryzacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)203,2x203,2x77,724 mm
Waga w opakowaniu6519,9 g
Średnica wewn.114.3 mm
Średnica zewn.212.725 mm
Szerokość66.675 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriahh224300
Całkowita szerokość łożyska66.675 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r906000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98300 N
3774,05 Netto
/ Sztuka
4642,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie