Referencje
Timken:L225849/L225810
Rubix:113688
EAN:0053893660134




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 127 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 169.862 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : L225849/L225810 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 26,195x148,966x148,966 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1005 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 49,53x160,782x160,782 mm |
| Średnica wewn. | 127 mm |
| Średnica zewn. | 169.862 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | l225800 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Norma | ABMA (BEARING DESIGNATION/NUMBERING SYSTEM IN INCHES) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 273000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1817,5 Netto
/ Sztuka
zł 2235,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie