Referencje
Timken:3720-20024
Rubix:119927
Producent:100033814
EAN:0053893129792






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 93.264 mm |
| Szerokość | 23.812 mm |
Szczegóły produktu : 3720 pierścień zewn.
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Aby zapewnić maksymalną niezawodność i żywotność, pierścienie należy wymienić jednocześnie.
Zastosowania
Przednie koła pojazdu / Konfiguracje mechanizmu różnicowego i zębnika / Rolki przenośnika / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczepy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 284,9 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
| Średnica zewn. | 93.264 mm |
| Szerokość | 23.812 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,67 Netto
/ Sztuka
zł 117,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie