Inne łożyska samonastawne / wkładki Timken UEL212
Łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym UEL 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UEL212
Rubix:3035307
Producent:UEL212
EAN:0013992170828


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 77.8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UEL212
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Łożysko wciskane Timken UEL 212 z szerokim pierścieniem wewnętrznym i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym. Wstępnie nasmarowane smarem na bazie litu i odpowiednie do normalnych obciążeń przemysłowych.
Zastosowania
● Pilotażowe zespoły z okrągłym kołnierzem UELFC są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 77.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52400 N |
| Typ montażu | łożysko wciskane z szerokim pierścieniem wewnętrznym (wide inner ring) i mimośrodowym pierścieniem zaciskowym/blokującym (eccentric locking collar). |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane wysokiej jakości smarem na bazie litu; dosmarowywanie przez kalamitkę/punkt smarowania (relubrication fitting). |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 203,4 Netto
/ Sztuka
zł 250,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie