Inne łożyska samonastawne / wkładki SNR UK213G2H

Wkład łożyskowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:UK213G2H
Rubix:1870570
EAN:3413529503827
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość36 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko UK 213 G2H


Sferyczna powierzchnia zewnętrzna, mocowanie za pomocą tulei adaptera, uszczelnienie ze slingerem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)130x130x79 mm
Waga Logistyczna1870 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość36 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wykończeniemetal ocynkowany
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Typ montażumocowanie za pomocą tulei adaptera (h2313)
Ciężar1.85 kg
Smarowaniesmarowany na okres eksploatacji odpowiednim smarem do łożysk tocznych; przy normalnych warunkach pracy ponowne smarowanie nie jest konieczne
zł 202,31 Netto
/ Sztuka
zł 248,84 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie