Referencje
NSK:UK207D1
Rubix:116569
Producent:UK207D1 N
EAN:00029176578069


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko UK 207 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,14 Netto
/ Sztuka
zł 119,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie