Referencje
NTN:UCFS308D1
Rubix:871851
EAN:4547359216455




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 52 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Łożysko UCFS308D1
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, radialne łożysko kulkowe wkładkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
Linia produktów bardzo wszechstronnych i wymiennych w przemyśle.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi okres bez konieczności jego wymiany.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się z zewnątrz kurzu i wody. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożyska na wałku, nawet gdy są narażone na drgania lub udarowe obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy w wyposażeniu standardowym dla najpopularniejszych modeli łożysk. Do środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub użycia cieczy.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o wyższych parametrach wytrzymałościowych, zmniejszające ryzyko pęknięcia obudowy.
- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi okres bez konieczności jego wymiany.
- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się z zewnątrz kurzu i wody. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożyska na wałku, nawet gdy są narażone na drgania lub udarowe obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy w wyposażeniu standardowym dla najpopularniejszych modeli łożysk. Do środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub użycia cieczy.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o wyższych parametrach wytrzymałościowych, zmniejszające ryzyko pęknięcia obudowy.
Zastosowania
obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 175x175x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3200 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 90 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 210,83 Netto
/ Sztuka
zł 259,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie