Referencje
SNR:EXFLZ207
Rubix:3145692
Producent:EXFLZ.207
EAN:3413529528035




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFLZ207
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 130 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 155 mm |
| Długość | 94 mm |
| Seria | exflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,05 Netto
/ Sztuka
zł 139,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie