Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF207-22CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF207-22CC
Rubix:3146060
Producent:UCF.207-22.CC
EAN:3413529575718
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF207-22CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.34.925 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.49 kg
zł 160,57 Netto
/ Sztuka
zł 197,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie