Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFE204N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SNR:ESFE204N
Rubix:3145303
EAN:3413529537471





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE204N
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH PAŃSTWA POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędność czasu i kosztów
-Wszystko, czego Państwo potrzebują, znajdą Państwo w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala Państwu sprostać wszystkim sytuacjom
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobór najlepiej dopasowanych kombinacji łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Państwa specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH PAŃSTWA POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędność czasu i kosztów
-Wszystko, czego Państwo potrzebują, znajdą Państwo w naszej kompletnej gamie wysokiej jakości produktów zgodnych z normami JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala Państwu sprostać wszystkim sytuacjom
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobór najlepiej dopasowanych kombinacji łożysk
-Skorzystaj z porad naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu inżynierów dla Państwa specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, wkładka łożyskowa — łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama zgodna z normami JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne udary mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne udary mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x95x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 685 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 86 mm |
| Seria | esfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 318,92 Netto
/ Sztuka
zł 392,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie