Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA PCJTY30-XL-N
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:PCJTY30-XL-N
Rubix:258868
Producent:0009503190000
EAN:4012802824162


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PCJTY30-XL-N
Jednostki mieszkalne PCJTY, jednostki mieszkalne z dwoma śrubami z uszczelką, żeliwne, śruby zabezpieczające w wewnętrznym pierścieniu, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 80 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 116.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 142 mm |
| Długość | 142 mm |
| Seria | pcjty..-xl-n |
| Całkowita szerokość łożyska | 41 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Średnica zewn. | 142 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 97,02 Netto
/ Sztuka
zł 119,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie