Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFD203

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFD203
Rubix:955709
Producent:USFD203
EAN:3413529510528
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFD203


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyskowy kulkowy promieniowy z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość81 mm
Długość58.7 mm
Seriausfd200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.3 kg
47,27 Netto
/ Sztuka
58,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie