Referencje
SKF:BBYB 631139 A
Rubix:645367
EAN:7316570338416


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BBYB 631139
Łożyska z pierścieniem zaciskowym (znane również jako SKF Y-łożyska) oparte są na uszczelnionych głębokorowkowych łożyskach kulkowych serii 62 i 63 i posiadają kulistą powierzchnię pierścienia zewnętrznego oraz, w większości przypadków, poszerzony pierścień wewnętrzny z urządzeniem zabezpieczającym zapewniającym szybki i łatwy montaż na wale.
Y-łożyska, tarcza uszczelniająca i pierścień odśrodkowy po obu stronach łożyska, otwór walcowy, odmienna konstrukcja wewnętrzna
Mocne strony
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Przystosowane do kompensacji początkowego statycznego niewspółosiowości
- Długa żywotność
- Obniżony poziom hałasu i drgań
- Przystosowane do kompensacji początkowego statycznego niewspółosiowości
- Długa żywotność
- Obniżony poziom hałasu i drgań
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie