Inne łożyska samonastawne / wkładki NTN UK313D1

Łożysko wkładkowe do obudowy samonastawnej

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UK313D1
Rubix:335066
EAN:4547359242195
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość49 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UK 313 D1


Łożyska wkładkowe do opraw samonastawnych oferowane są z różnymi typami mocowań, co ułatwia montaż.
Zewnętrzna średnica sferyczna z kołkiem, otwór stożkowy, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)150x150x60 mm
Waga Logistyczna2633 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość49 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Materiałstal
Uszczelnienieotwarty
zł 361,5 Netto
/ Sztuka
zł 444,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie