Łożyska baryłkowe NTN 23132EAW33C4

Łożysko walcowo-sferyczne dwurzędowe, kosz z blachy, żłobek i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23132EAW33C4
Rubix:3135492
EAN:3413522123091
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23132EAW33C4


Łożysko walcowo-sferyczne na 2 rzędach rolek przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy osiowania. Ten typ łożyska tocznego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: praca w warunkach udarów lub wibracji (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ...). Dzięki ULTAGE, NTN standardowo oferuje niezrównaną wytrzymałość i długą żywotność.

Zastosowania

Przeznaczone do wyjątkowo surowych zastosowań, łożyska walcowo-sferyczne zapewniają doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są chętnie stosowane do kompensowania niewspółosiowości oraz do tłumienia uderzeń i drgań, a także do pracy w zanieczyszczonym środowisku.

-Kopalnie i kamieniołomy
-Cementownie
-Przenośniki
-Hutnictwo
-Reduktory
-Rolnictwo
-Kolejnictwo
-Energetyka wiatrowa
-Przemysł celulozowo-papierniczy
-Transport kolejowy
-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...
-Prace przeładunkowe, podnoszenie
-Windy : seria hermetyczna
-Wentylatory przemysłowe
-Pellety

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar20.12 kg
Prędkość odniesienia1800 rpm
Prędkość graniczna2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1580000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1220000 N
  • Termin dostawy na zapytanie