Łożyska baryłkowe SKF 24038 CC/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24038 CC/W33
Rubix:107806
Producent:36604
EAN:7316577004772
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24038 CC W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x290x290 mm
Waga Logistyczna23300 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość100 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1400 rpm
Prędkość graniczna2000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1164 N
zł 7216,69 Netto
/ Sztuka
zł 8876,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie