Łożyska baryłkowe NTN 23120EAW33

NTN - łożysko baryłkowe - 23120.EAW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23120EAW33
Rubix:3135430
Producent:23120.EAW33
EAN:3413521059148
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23120EAW33


Łożysko baryłkowe, koszyk tłoczony ze stali, rowek i otwory smarownicze w pierścieniu zewnętrznym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.165 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Ciężar4.32 kg
Prędkość odniesienia3200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r563000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3200 N
  • Termin dostawy na zapytanie