Łożyska baryłkowe SKF 23938 CC/W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:23938 CC/W33
Rubix:9179
Producent:36444
EAN:7316577119315
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość52 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23938 CC/W33


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52x260x260 mm
Waga Logistyczna7920 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość52 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2400 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr499 N
zł 5520,33 Netto
/ Sztuka
zł 6790,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie