Referencje
SKF:23226-2CS5/VT143
Rubix:651368
Producent:305880
EAN:7316573402794





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23226-2CS5/VT143
Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Grubość | 80 mm |
| Ciężar | 14.5 kg |
| Prędkość graniczna | 640 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1060 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 828 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4583,66 Netto
/ Sztuka
zł 5637,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie