Referencje
Zastąpiona ref.:NJ2336-EX-M1
FAG:NJ2336-EX-TB-M1
Rubix:609849
Producent:0806519330000
EAN:4054363048410


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2336-EX-TB-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe cylindryczne NJ ..-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko połówkowe, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ NJ.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 73100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 126 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1120 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2330000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1680000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12 965,16 Netto
/ Sztuka
zł 15 947,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie