Referencje
FAG:NU303-E-XL-TVP2-C3
Rubix:368842
Producent:0190049230030
EAN:4012801590990


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU303-E-XL-TVP2-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, nie-pozycjonujący, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 120 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 13500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 30000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,19 Netto
/ Sztuka
zł 70,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie