Łożyska walcowe FAG NJ309-E-XL-M1-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ309-E-XL-M1-C3
Rubix:368411
Producent:0167362220030
EAN:4012801384131
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ309-E-XL-M1-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe, wymiary główne zgodne z DIN 5412-1, łożysko podporowe, demontowalne, koszyk mosiężny, luz większy niż normalnie.

Mocne strony

Obsługuje duże obciążenia promieniowe.

Zastosowania

Łożysko ruchome

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25x100x100 mm
Waga Logistyczna1010 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość25 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
zł 322,04 Netto
/ Sztuka
zł 396,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie